MXF CV BC-0 MX FUEL zhutňovač betonu

Artiklové číslo: 4933479607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479607
EAN / GTIN 4058546374013
Číslo výrobce 4933479607

Popis

Popis:

  • Výkon pro posunování hlav až do 63 mm
  • Až 40 m³ betonu s 1x baterií MXF XC406 s 38 mm hlavou a 2 m hřídelí
  • Zvýšená produktivita díky zkrácené době seřizování
  • Upevní až 40 m³ betonu s 2x baterií MXF XC406
  • Dálkové ovládání umožňuje zapnutí stroje až ze vzdálenosti 9 m a poskytuje tak různé možnosti při použití dlouhých hřídelí
  • Vibrační hlavice a hřídele se prodávají samostatně
  • Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně výkonu baterií
  • Toto nářadí je navrženo na bázi benzínového, kabelového a stlačeného vzduchu a poskytuje výkon bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustrací ze složité údržby
  • Lokalizace ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou síť pro lokalizaci a platformu pro správu inventáře nářadí
  • Systém ONE-KEY™ je rovněž vybaven funkcí blokování
  • Kompaktní a štíhlý design pro vysokou mobilitu pro stacionární i mobilní aplikace
  • Nosný popruh a rukojeť pro vysokou flexibilitu na staveništi a snadnou přepravu
  • Vybaveno kroužkem pro snadné upevnění vibrátoru na beton k lešení nebo bednění
  • Vibrátor na beton MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na stěnách a sloupech, protože poskytuje výkon s kabelem bez potíží s vedením kabelů nebo bez potřeby elektrické zásuvky na staveništi
  • Disponuje výkonem, který umožňuje vibrovat hlavou až ⌀ 63 mm při více než 11 200 VPM pro optimální konsolidaci i toho nejtužšího betonu
  • Startovací tlačítko poskytuje okamžitý výkon, čímž eliminuje opakované pohyby při tahovém startu a zkracuje prostoje, takže úkoly lze dokončit rychleji, aniž by se snížil očekávaný výkon a doba provozu
  • Bez ztráty výkonu pojme hřídele o délce až 6,4 m a hlavy o průměru až ⌀ 63 mm

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: MX FUEL
  • Podle technologie: Palivo
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 10,3 (MXF XC406)
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
  • Standardní výbava: Dálkový ovladač

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku