Akumulátorový vibrátor na beton FUEL™ (M18FCVN24-0)

Artiklové číslo: 4933479599
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479599
EAN / GTIN 4058546373931
Číslo výrobce 4933479599

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vibrátor na beton M18 FUEL™ pro konsolidaci betonu s kompaktní konstrukcí
  • Délka hřídele 1,2 m doporučená pro základy nebo malé plošné práce (M18 FCVN12)
  • Doporučená délka šachty 2,4 m pro stěny nebo sloupy (M18 FCVN24)
  • Konstrukce hlavy 25 mm² a 12 500 VPM pro lepší konsolidační výkon
  • Variabilní spouštěč otáček pro ideální přizpůsobení jakémukoli materiálu a velikosti bednění
  • Závěsný hák pro upevnění na bednění nebo lešení, když se nářadí nepoužívá
  • Nízká hmotnost pro pohodlné používání a snadnou přepravu na stavbu
  • Výkon pro konsolidaci až jednoho nákladu betonu (8 m³) s jednou baterií M18™ 5,5 Ah
  • Systém nářadí HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a nabízí delší výkon a dobu provozu
  • Toto nářadí je navrženo pro maximální spolupráci s akumulátory HIGH OUTPUT™
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Během technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 6,5 (M18 HB5.5)
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku