Batohový zhutňovač betonu MX FUEL™ (MXFCVBP-602)

Artiklové číslo: 4933479591
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 2
Kapacita akumulátoru 6 Ah
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479591
EAN / GTIN 4058546373856
Číslo výrobce 4933479591
L-číslo L00800 3679

Popis

Popis:

  • Batohový zhutňovač betonu MX FUEL™ je ideálním řešením pro větší plochy a výkonnost podobnou kabelovému, aniž by bylo nutné vést kabely nebo mít na staveništi elektrickou zásuvku
  • Má výkon, který dokáže protřepat hlavice až ⌀ 63 mm při více než 11 200 VPM pro optimální konsolidaci i toho nejtužšího betonu
  • Startovací tlačítko poskytuje okamžitý výkon, čímž eliminuje opakované pohyby při startování tahem a zkracuje prostoje, takže úkoly lze dokončit rychleji, aniž by se snížil očekávaný výkon a doba provozu
  • Modulární konstrukce umožňuje snadné vyjmutí popruhu batohu na stěny a sloupy
  • Modulární konstrukce
  • Umožňuje použití hřídelí až do 6,4 m a hlavic do ⌀ 63 mm bez ztráty výkonu
  • Zvládne až 80 m³ betonu s 2x baterií MXF XC406
  • Dálkové ovládání umožňuje zapnout stroj až ze vzdálenosti 9 m, což je vhodné pro použití s dlouhými hřídeli
  • Vibrační hlavice a hřídele se prodávají samostatně
  • Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje MX FUEL™ nové úrovně výkonu baterie
  • Stroje této výkonové třídy jsou určeny pro úkoly, které byly dříve doménou především benzinového nářadí nebo nářadí na stlačený vzduch
  • Nová technologie baterií umožňuje pracovat v oblastech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkým úsilím
  • Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí plný komfort bateriové technologie a snižují dopad hluku, výfukových plynů a vibrací
  • V budoucnu bude možné mnoho prací provádět bezpečněji, tišeji a celkově efektivněji
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • ONE-KEY™ navíc nabízí dálkové uzamčení nástroje
  • Řízení nástroje umožňuje přesně přizpůsobit nástroj dané aplikaci
  • Součástí dodávky je: Dálkové ovládání

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x MXF XC406
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: MX FUEL
  • Kapacita baterie [Ah]: 6. 0
  • Systém baterií: MX FUEL
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Fuel
  • Dle technologie: Fuel
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 15. 7 (MXF XC406)
  • Hmotnost s akumulátorem: 15,7
  • Dodávaná nabíječka: MXF C
  • Dodávaná kolébka: Ano
  • Varianta výrobku: MXF CVBP-602
  • Standardní výbava: Dálkové ovládání

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku