M18FTHCHS30-802 Aku řetězová pila

Artiklové číslo: 4933479587
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
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Řetězová pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479587
EAN / GTIN 4058546373818
Číslo výrobce 4933479587

Popis

Popis:

  • Vynikající rychlost řezání v tvrdém dřevě ve srovnání s benzínovými nebo kabelovými jednoručními řetězovými pilami
  • Vysoký točivý moment pro rychlé řezy v náročných materiálech a konstantní rychlost při velkém zatížení bez zadrhávání
  • Technologie FUEL™ pro plný plyn za méně než 1 sekundu
  • Až 150 řezů v cedrovém dřevě o rozměrech 10 x 10 cm s plným M18™ HIGH OUTPUT™ 8, 0 Ah nabití akumulátoru
  • Jednoruční provedení a optimalizované vyvážení ji předurčují k použití při péči o stromy
  • Citlivá regulace otáček dává uživateli plnou kontrolu nad výkonem
  • Bezpečnostní pás pro rychlé nasazování a sundávání nářadí
  • Bezpečnostní pás pro rychlé nasazování a sundávání nářadí a sundávání
  • Ergonomicky nakloněná rukojeť pro pohodlnou manipulaci v různých polohách
  • Integrovaný úložný prostor pro klíče a snadno přístupné napínáky řetězu
  • Metalický doraz drápku pro lepší pákový efekt při řezání
  • Snadné mazání řetězu: Bezztrátový zásobník, snadné plnění a jednoduchá kontrola hladiny
  • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18

Charakteristika:

  • Objem olejové nádrže: 0.2 l
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie: 8.0 Ah
  • Počet hnacích článků: 51
  • Velikost souboru: 4 mm/Zoll
  • Dodává se v: v krabici
  • Rychlost řetězu: 15 m/s
  • Délka středové desky: 30 cm
  • Napětí: 18 V
  • Hmotnost s baterií (EPTA): 4,7 (M18 HB8) kg
Rozsah dodávky: 2 x akumulátor M18 HB8, nabíječka M12-18 FC, v krabici, Dodáváno se 76 ml oleje, pilovým řetězem a ochranným krytem pilového kotouče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku