M12BDD-201C AKU ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933479439
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Akkubetrieben
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479439
EAN / GTIN 4058546372330
Číslo výrobce 4933479439
L-číslo L00800 2230

Popis

Popis:

  • Šikovný kompaktní akumulátorový vrtací šroubovák: délka pouze 189 mm
  • Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • 10 mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
  • Optimalizovaná rukojeť s měkkou rukojetí pro nejlepší ergonomii a úchop
  • Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení, které zajišťuje delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M12™
  • Rozsah dodávky: spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterií: M12
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 22
  • Průměr vrtáku do oceli: 10
  • Rozsah sklíčidla [mm]: 10
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,2
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 22
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
  • Max. rozpětí sklíčidla: 10
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 30
  • Varianta výrobku: M12 BDD-201C
  • Napětí [V]: 12

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku