M18BLH-0 AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933479426
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479426
EAN / GTIN 4058546372200
Číslo výrobce 4933479426
L-číslo L00800 2179
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Provoz ve 4 režimech
  • Nízké vibrace 8,9 m/s²
  • 2,3 joulů nárazové energie
  • Výkonný kladivový mechanismus a bezkartáčový motor poskytují energii úderu 2,3 joulů
  • Kompaktní, ergonomický design pro větší pohodlí koncového uživatele
  • Celokovová skříň převodovky - optimální uložení ozubených kol pro zvýšení životnosti nástroje
  • 4 provozní režimy: vrtání s příklepem, pouze příklep, pouze vrtání a Variolock pro maximální všestrannost
  • Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
  • Kompatibilní s odsáváním prachu M18 CDEX
  • Optimální koordinace mezi bezkartáčovým motorem, baterií REDLITHIUM a elektronikou REDLINK nám umožňuje dosáhnout nejvyššího výkonu s nejdelší možnou životností
  • 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18

Charakteristika:

  • Bezkartáčová
  • Průměr vrtáku do betonu: 26
  • Průměr vrtáku do dřeva: 26
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Podle technologie: Bezkartáčová
  • Otáčky naprázdno: 1400
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2. 6
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 26
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 26
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,3
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 0 - 5100
  • Varianta výrobku: M18 BLH-0
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 2,3
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: Boční rukojeť, hloubkový doraz. Mazivo

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku