MXFPS-602 Měnič/vyrovnávač

Artiklové číslo: 4933479266
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Lithium-Ion
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479266
EAN / GTIN 4058546370602
Číslo výrobce 4933479266
L-číslo L00800 4027

Popis

Popis:

  • Větší výkon v případě potřeby
  • Efektivnější výkon
  • Systém MX FUEL™, který staví na silných stránkách technologie FUEL™, dosahuje nové úrovně výkonu baterie
  • Toto nářadí je navrženo tak, aby dokázalo využít benzinový, kabelový a stlačený vzduchový výkon a dodávat jej bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustrací ze složité údržby
  • Žádné emise a tichý provoz umožňují uživatelům bezpečné používání v interiéru
  • Vestavěná nabíječka dává uživateli možnost nabíjet všechny baterie MX FUEL™
  • Robustní konstrukce rolovací klece zajišťuje odolnost pro venkovní použití
  • Napájení jednou nebo dvěma bateriemi pro prodloužení doby provozu
  • Výrobek by neměl být používán za nepříznivých povětrnostních podmínek
  • Výrobek by se neměl používat za nepříznivých povětrnostních podmínek
  • Všude přenosný zdroj energie
  • Poskytuje 3 600 W špičkového výkonu a 1 800 W trvalého výkonu čistého sinusového střídače energie, který napájí vše od spotřebičů s vysokou spotřebou 16 A až po citlivou elektroniku
  • Generátor napájený z baterie eliminuje náklady na palivo a údržbu, zkracuje prostoje a zvyšuje produktivitu na staveništi
  • Systém ONE-KEY™ pro sledování a zabezpečení nářadí poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob nářadí
  • ONE-KEY™ rovněž nabízí vzdálené uzamčení nářadí...

Charakteristika:

  • Baterie součástí dodávky: 2 x MXF XC406
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: MX FUEL
  • Dle technologie: Fuel
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 28,2 (2 x MXF XC406)
  • Nabíječka součástí dodávky: integrovaná nabíječka

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku