MXFXC-2406 LI-ION BATERIE MXF

Artiklové číslo: 4933479162
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
    Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933479162
    EAN / GTIN 4058546369569
    Číslo výrobce 4933479162

    Popis

    Popis:

    • Baterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ využívají nejvýkonnější a nejkvalitnější lithium-iontovou technologii
    • Kompaktní a přenosná baterie - umožňuje uživatelům pohodlně pracovat s nářadím bez externího napájení
    • Funkční až do -28,0 °C
    • Umožňuje uživatelům pracovat ve stísněných prostorách i uvnitř budov nebo ve výkopech
    • Baterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ mají jedinečnou konstrukci, která chrání před poškozením pádem, vibracemi, vodou a extrémními teplotami
    • Nejpokročilejší elektronický systém řízení napájení komunikuje s nářadím a zajišťuje plný výkon s maximální životností
    • Poskytuje alternativní řešení k nářadí poháněnému benzinem
    • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob nářadí
    • ONE-KEY™ nabízí také vzdálené uzamčení nářadí

    Charakteristika:

    • Baterie v balení: 2 x MXF XC406
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 6,0
    • Bateriový systém: MX FUEL
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost [kg]: 4,8
    • Varianta výrobku: MXF XC-2406

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku