M18ONEFH-0 AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933478895
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478895
EAN / GTIN 4058546361778
Číslo výrobce 4933478895
L-číslo L00800 3039
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonné vrtání s nízkými vibracemi
  • Bezpečné kladivo díky technologii AUTOSTOP
  • Technologie ONE-KEY pro vyhledávání a správu nástroje
  • Rychlé vrtání díky dokonalé rovnováze mezi rychlostí vrtání, počtem úderů za minutu a správným výkonem v joulech
  • Výkonný úderový mechanismus poskytuje energii úderu 2,5 joulů při nízkých vibracích 12,9 m/s
  • Na jedno nabití akumulátoru M18 HIGH OUTPUT 5,5 Ah vyvrtá až 125 otvorů 10 x 50 mm
  • 4 režimy provozu: vrtání s příklepem, pouze příklep, pouze vrtání a Variolock pro maximální všestrannost
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • ONE-KEY nabízí také dálkový zámek nářadí
  • Celokovová skříň převodovky - optimální uložení ozubených kol pro zvýšení životnosti nástroje
  • Funkce AUTOSTOP vypne nástroj, aby chránila uživatele
  • Speciální odsávací systém pro vynikající odvádění prachu a čisté pracovní prostředí (prodává se samostatně: M18 FCDDEXL a M18 FDDEXL)
  • M18 FUEL je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři hlavní stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE, baterii REDLITHIUM a elektroniku REDLINK PLUS
  • Optimálním sladěním těchto tří technologií MILWAUKEE dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • Systém nářadí HIGH OUTPUT posouvá technologie M18 FUEL na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu
  • Toto nářadí je navrženo pro maximální spolupráci s akumulátory HIGH OUTPUT
  • 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: M18
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Li-ion
  • Dodáváno v balení: Palivová
  • Průměr vrtáku do betonu: 26
  • Průměr vrtáku do dřeva: 28
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 1330
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 3. 2
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 4,3
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 26
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,5
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 0 - 4800
  • Varianta výrobku: M18 ONEFH-0
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 2,5
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: rukojeť, hloubkoměr, mazivo pro převody

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku