M18FHX-552X AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933478889
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478889
EAN / GTIN 4058546361716
Číslo výrobce 4933478889
L-číslo L00800 2228

Popis

Popis:

  • Výkonné vrtání s nízkými vibracemi
  • Bezpečný úder kladivem díky technologii AUTOSTOP
  • Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC pro různé aplikace
  • Nejrychlejší rotační kladivo ve své třídě, které zvyšuje produktivitu
  • Výkonný kladivový mechanismus poskytuje energii úderu 2,5 joulů při nízkých vibracích 12,9 m/s²
  • Na jedno nabití akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah vyvrtá až 125 otvorů 10 x 50 mm
  • Funkce AUTOSTOP™ nářadí vypne, aby chránila uživatele před prudkými pohyby v zamotaných situacích
  • Systém FIXTEC™ pro výměnu sklíčidla mezi SDS-Plus a 13mm kovovým sklíčidlem bez použití nářadí
  • Celokovová skříň převodovky - optimální uložení ozubených kol pro zvýšení životnosti nástroje
  • 4 provozní režimy: vrtání s příklepem, pouze příklep, pouze vrtání a Variolock pro maximální všestrannost
  • Kompatibilní s vysavači prachu M18 FCDDEXL nebo M18 FDDEXL
  • M18 FUEL je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři hlavní stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE, baterii REDLITHIUM a elektroniku REDLINK PLUS
  • Optimálním sladěním těchto tří technologií MILWAUKEE dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • Systém nářadí HIGH OUTPUT posouvá technologie M18 FUEL na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu
  • Toto nářadí je navrženo pro maximální spolupráci s akumulátory HIGH OUTPUT

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 HB5.5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie: M18
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 5
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Palivová
  • Průměr vrtání do betonu: 26
  • Průměr vrtání do dřeva: 28
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Podle technologie: Palivová
  • RPM při volnoběhu: 1330
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost [kg]: 3,4
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 4,5
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 26
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,5
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 0 - 4800
  • Varianta výrobku: M18 FHX-552X
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 2,5
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Rukojeť, hloubkový doraz, mazivo na převody, kovové sklíčidlo FIXTEC™ 13 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku