M12FPP2AX-423P SADA BATERIOVÉHO NÁŘADÍ

Artiklové číslo: 4933478825
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478825
EAN / GTIN 4058546361075
Číslo výrobce 4933478825

Popis

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: PACKOUT™ toolbox
  • Včetně nabíječky: C12 C
  • Napětí [V]: 12

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku