M18ONEFLAG230XPDB-122C AK ÚHLOVÁ BRUSKA.

Artiklové číslo: 4933478783
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478783
EAN / GTIN 4058546360658
Číslo výrobce 4933478783
L-číslo L00800 2965

Popis

Popis:

  • Výkon srovnatelný s úhlovou bruskou 2200 s kabelem
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • ONE-KEY™ umožňuje také dálkové uzamčení nástroje
  • RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele
  • Nezamykatelný bezpečnostní spínač a ochrana proti opětovnému spuštění pro vysokou ochranu uživatele
  • Antivibrační boční rukojeť pro nízké vibrace
  • Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Beznástrojový kryt pro velký řezný výkon a rychlé nastavení krytu
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
  • Systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň výkonu
  • Větší výkon a doba chodu pro nekompromisní pohotovost akumulátorového nářadí při mobilním použití
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 HB12
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 12,0
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5,4 (M18 HB12)
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 6600
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 65
  • Průměr kotouče [mm]: 230
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: Beznástrojové nastavení ochranného krytu, klip proti proříznutí, boční rukojeť AVS, příruba, přírubová matice, otevřený klíč, protiprachový kryt

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku