Akumulátorová úhlová bruska FUEL™ (M18 ONEFLAG230XPDB-0)

Artiklové číslo: 4933478781
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478781
EAN / GTIN 4058546360634
Číslo výrobce 4933478781
L-číslo L00800 2551

Popis

Popis:

  • Srovnatelný výkon s úhlovou bruskou 2200 s kabelem
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • Systém ONE-KEY™ umožňuje také dálkové zablokování nástroje
  • RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele
  • Nezamykatelný bezpečnostní spínač a ochrana proti opětovnému spuštění pro vysokou ochranu uživatele
  • Antivibrační boční rukojeť pro nízké vibrace
  • Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Beznástrojový kryt pro velký řezný výkon a rychlé nastavení krytu
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
  • Systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň výkonu
  • Větší výkon a doba chodu pro nekompromisní pohotovost akumulátorového nářadí při mobilním použití
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: V krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5. 4 (M18 HB12)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Oběžné otáčky [min_1]: 6600
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 65
  • Průměr kotouče [mm]: 230
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: Beznástrojové nastavení ochranného krytu, spona na ochranu proti proříznutí, boční rukojeť AVS, příruba, přírubová matice, otevřený klíč, ochranná mřížka proti prachu

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku