M18FPS55-552P Akumulátorová ponorná pila FUEL

Artiklové číslo: 4933478778
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478778
EAN / GTIN 4058546360603
Číslo výrobce 4933478778
L-číslo L00800 3864

Popis

Popis:

  • Nastavení hloubky má dvě stupnice, jednu pro na kolejnici a druhou pro mimo kolejnici
  • Tu lze snadno nastavit stisknutím tlačítka
  • Nastavení sklonu má zarážky v úhlech 22,5°, 45° a 48°
  • Má také -1 pro zpětný řez
  • Systém pro snadnou výměnu pilového kotouče blokuje spínač a pilový kotouč na místě, zatímco lze kotouč vyměnit
  • Ponorná pila M18 FUEL™ poskytuje výkon pro řezy stejnou rychlostí jako ekvivalentní síťová pila - s možností uříznout 45 metrů 18mm překližky na jedno nabití akumulátoru 5,5 Ah
  • Nastavení hloubky má dvě stupnice (na liště/bez lišty)
  • Ty lze snadno nastavit stisknutím tlačítka
  • Extrémně plochá ochranná kapotáž umožňuje řezy v jedné rovině se stěnou ve vzdálenosti pouhých 12 mm
  • Účinné odsávání prachu ve spojení s externím odsávacím systémem (kompatibilní s DEK26)
  • Funkce bodování umožňuje zpětný řez o tloušťce 1 mm pro minimalizaci vzniku třísek v laminovaných materiálech
  • Nastavení sklonu má zarážky v úhlech 22,5°, 45° a 48°
  • K dispozici je také nastavení -1 pro zpětný řez
  • Pila má na boku průhledové okénko pro řezy, při kterých musí být vidět přední část pilového kotouče, a pružinový nůž
  • Aretace vřetena pro snadnou výměnu pilového listu
  • Výsuvný nůž na drážkování zajišťuje, že nůž na drážkování zůstane ve své poloze i při ponorných řezech
  • Variabilní otáčky od 2500 ot/min do 5600 ot/min
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje vyváženost akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor PowerState™ společnosti MILWAUKEE®, technologie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 HB5.5
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Průměr otvoru [mm]: 20
  • Podle technologie: Palivová
  • Dodáváno: PACKOUT™ xl toolbox
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4,9 (M18 HB5,5)
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 2500 - 5600
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 59 mm
  • Průměr pilového listu [mm]: 165
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku