M18 FSAGV115XPDB-0X FUEL™úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933478773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478773
EAN / GTIN 4058546360559
Číslo výrobce 4933478773
L-číslo L00800 2226

Popis

Popis:

  • Variabilní nastavení rychlosti pro maximální kontrolu
  • RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 3 sekund pro vysokou ochranu uživatele
  • Nezamykatelný bezpečnostní spínač
  • Rychlostní elektronika pro každou aplikaci - 5 nastavení rychlosti pro nejlepší výsledky při práci s nerezovou ocelí a hliníkem a při odstraňování rzi a nátěrů
  • Šňůrová bruska s výkonem podobným úhlové brusce s příkonem 1200 W
  • RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele
  • Nezamykatelný bezpečnostní spínač a ochrana proti opětovnému spuštění pro vysokou ochranu uživatele
  • Antivibrační boční rukojeť pro nízké vibrace
  • Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Štíhlý design rukojeti
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
  • Beznástrojové nastavení ochranného krytu 115 mm umožňuje velký řezný výkon
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE™, elektronika REDLINK Plus™ a baterie REDLITHIUM™-HIGH-OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují silný výkon, vysokou odolnost a dlouhou životnost baterie při náročných aplikacích
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/baterií: 0
  • Typ akumulátorů/baterií: Li-ion
  • Podle technologie: Palivový
  • Průměr kotouče: 115
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 3500 - 8500
  • Max. otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň): 3500
  • max. hloubka řezu: 28
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 28
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 8500
  • Varianta výrobku: M18 FSAGV115XPDB-0X
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: vyměnitelný kryt proti prachu, ochranný kryt, antivibrační boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč, rychloupínání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku