CLL-C Alkalický křížový laser

Artiklové číslo: 4933478753
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Laser s křížovými přímkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933478753
    EAN / GTIN 4058546360351
    Číslo výrobce 4933478753
    L-číslo L00800 4089

    Popis

    Popis:

    • Alkalický křížový laser nabízí funkci vše v jednom s horizontálním vyrovnáním a vertikálním zarovnáním
    • Vysoce intenzivní zelené laserové paprsky poskytují pracovní dosah o poloměru 30 m (s přijímačem až 50 m)
    • Čtyři alkalické baterie AA zajišťují celodenní provoz po dobu více než 8 hodin
    • Systém kyvadla se 3 režimy: manuální režim pro použití v libovolném úhlu, režim samonivelace indikující stav mimo úroveň s rozsahem samonivelace 4° a režim uzamčení kyvadla pro ochranu součástí při přepravě
    • Integrovaný magnetický držák se zesílenými magnety ze vzácných zemin umístěnými vzadu, ¼″ závitem pro stativ a otvorem pro zavěšení - umožňuje upevnění na ocelové čepy, dřevěné čepy a stativ
    • Držák umožňuje otáčení laseru o 360°
    • Robustní lisovaná konstrukce s krytím IP 54 je odolná proti vodě a nečistotám a vydrží pád z výšky až 1 m
    • Rozsah dodávky: 1 x držák

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: 4 x AA
    • Baterie: alkalická
    • Dodáváno v demontu: Přenosné pouzdro
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,7
    • Standardní výbava: držák

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku