M18FIW2P12-502X A.-Sch. 1/2″ rázový utahovák

Artiklové číslo: 4933478447
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478447
EAN / GTIN 4058546346386
Číslo výrobce 4933478447
L-číslo L00800 1279

Popis

Popis:

  • Osvětlení třemi LED diodami
  • Kompaktní provedení s délkou pouhých 124 mm
  • Nástavec pro šrouby M18
  • Kompaktní akumulátorový rázový utahovák poskytuje maximální utahovací moment 339 Nm
  • Kompaktní provedení s celkovou délkou 124 mm pro práci ve stísněných pracovních prostorách
  • DRIVE CONTROL® umožňuje rychlé přepínání mezi 4 rychlostními stupni s různým nastavením otáček a krouticího momentu
  • Přesná práce, pomáhá předcházet poškození šroubu a materiálu, pro maximální výkon a nejnáročnější aplikace a pro inteligentní práci; nářadí se automaticky vypne, jakmile je provedeno šroubové spojení
  • Automatická regulace vypínání při ručním upevňování nepoužije větší krouticí moment než 34 Nm, aby se zabránilo přílišnému utažení
  • Tři LED diody zajišťují optimální osvětlení pracovního prostoru
  • 1/2 čtvercový zajišťovací kolík
  • Kovová spona na opasek
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, Elektronika REDLINK Plus® a baterie REDLITHIUM® poskytují vysoký výkon, dlouhou životnost a dlouhou výdrž baterie v náročných aplikacích
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Otáčky v klidu [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Točivý moment [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 900
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 1650
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1650
  • max: 2400
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 2400
  • max: 1200
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 0
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 FIW2P12-502X
  • Počet zdvihů [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku