Akumulátorová pásová pila M12FBS64-0C FUEL™

Artiklové číslo: 4933478440
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478440
EAN / GTIN 4058546346317
Číslo výrobce 4933478440

Popis

Popis:

  • Integrovaný kryt pilového kotouče chrání uživatele před zraněním tím, že zabraňuje přístupu k pilovému kotouči - výměna bez použití nářadí během několika sekund
  • Proměnný spouštěč otáček pro rychlé a snadné nastavení otáček
  • Beznástrojový mechanismus pro rychlou a snadnou výměnu pilového kotouče
  • 12V pásová pila s řeznou kapacitou 64 mm
  • Kompaktní, lehká konstrukce, zejména pro řezání jednou rukou nad hlavou ve stávajících instalacích a stísněných prostorech
  • Proměnlivý spouštěč rychlosti pro rychlé a snadné nastavení rychlosti
  • Integrovaný kryt nože chrání uživatele před zraněním, zabráněním přístupu k čepeli - výměna bez použití nářadí během několika sekund
  • Beznástrojová aretace čepele pro rychlou a snadnou výměnu čepele
  • Dvoustupňová spoušť, pro zabránění náhodnému spuštění
  • Zamykatelná nastavitelná botka
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nářadí
  • Integrované LED světlo pro pracovní osvětlení
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a baterie REDLITHIUM® zajišťují silný výkon, dlouhou životnost a dlouhou výdrž baterie v náročných aplikacích
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M12
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivový
  • Otáčky naprázdno: 174
  • Dodáváno: Přenosný kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Rychlost [min_1]: 0-174
  • Varianta výrobku: M12 FBS64-0C
  • Napětí [V]: 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku