M18FSAG125X-0X FUEL™ Úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933478428
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478428
EAN / GTIN 4058546346195
Číslo výrobce 4933478428
L-číslo L00800 1532

Popis

Popis:

  • Rychloupínací systém FIXTEC™ pro výměnu objektivu bez použití nářadí
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
  • Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí umožňuje velký řezný výkon
  • Šňůrová bruska s výkonem podobným úhlové brusce s příkonem 1200 W
  • Zmenšená velikost převodovky a nižší úhel uchycení baterie - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
  • Antivibrační boční rukojeť pro nízké vibrace
  • Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Štíhlý design rukojeti
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
  • Beznástrojové nastavení ochranného krytu 125 mm umožňuje velký řezný výkon
  • Restartování ochrany pro vysokou ochranu uživatele
  • M18 FUEL je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři hlavní komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE, baterii REDLITHIUM a elektroniku REDLINK PLUS
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE dosahujeme maximálního výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky bez zatížení: 8500
  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky [min_1]: 8500
  • Max. hloubka řezu: 33
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
  • Varianta výrobku: M18 FSAG125X-0X
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: Vyměnitelný kryt proti prachu, ochranná kapota, antivibrační boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč, rychloupínání

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku