M18ONEFHIWF12E-0X 1/2″ akumulátorový rázový utahovák.

Artiklové číslo: 4933478405
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478405
EAN / GTIN 4058546345969
Číslo výrobce 4933478405
L-číslo L00800 1425

Popis

Popis:

  • Výkonný akumulátorový rázový utahovák M18 FUEL® s prodlouženou hřídelí, 1/2 nástrčnou hlavicí s pojistným kroužkem a technologií ONE-KEY® poskytuje utahovací moment až 1017 Nm
  • DRIVE CONTROL® umožňuje rychlé přepínání mezi 4 rychlostními stupni s různým nastavením otáček a krouticího momentu pro vysokou univerzálnost použití
  • Výkonný akumulátorový rázový utahovák M18 FUEL® s prodlouženou 75mm hřídelí, 1/2 kleština s pojistným kroužkem a technologií ONE-KEY® poskytuje až 1356 Nm utahovacího momentu
  • Integrovaná kontrola rázů zvyšuje možnost konzistentních výsledků utahovacího momentu při zvoleném nastavení stroje
  • Kontrola nástrojůONE-KEY® umožňuje přesné nastavení pro zvýšení produktivity a konzistentní výsledky při opakovaných aplikacích
  • ONE-KEY® nabízí cloudovou inventární platformu, která umožňuje lokalizaci zařízení i ochranu proti krádeži
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Včetně baterie s kapacitou [Ah]: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky v klidu [min_1]: 0-1200/0-1800/0-1800
  • Max. Točivý moment [Nm]: 102/ 203/ 610/ 1017
  • Max. průměr šroubu: 33
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 1200
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 1 200
  • max: 1800
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1800
  • max: 1800
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 1800
  • max: 1800
  • max. Průměr šroubu: M33
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 0
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 ONEFHIWF12E-0X
  • Počet zdvihů [min_1]: 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku