M18ONEBLHPT-302C U-SET lisovací nástroj

Artiklové číslo: 4933478309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478309
EAN / GTIN 4058546345006
Číslo výrobce 4933478309

Popis

Popis:

  • Technologie ONE-KEY®
  • Obsluha jednou rukou
  • Indikátor stisku baterie FORCE LOGIC®
  • Kompaktní bezkartáčový motor v krimpovacím nářadí FORCE LOGIC® zajišťuje rychlé spojení a dlouhou dobu chodu
  • Indikátor stisku baterie FORCE LOGIC® vizuálně potvrzuje kvalitní spojení
  • Obsluha jednou rukou pro práci v těžko přístupných místech
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám také umožňuje, mimo jiné zobrazit poslední známou polohu nástroje
  • Ukládá se každé stisknutí
  • Technologie ONE-KEY® podporuje generování hlášení
  • Komunikace systému mezi nástrojem a baterií
  • Lisovací proces se spustí teprve tehdy, když je k dispozici dostatečná kapacita baterie pro celý proces lisování
  • Umožňuje lisovat systémy až 108 mm kovových trubek a 110 mm kompozitních trubek
  • Univerzální zásobník lisovacích čelistí pro lisovací čelisti na trhu
  • Baterie REDLINK® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro dlouhou životnost a odolnost
  • Ukazatel stavu nabití baterie a integrované LED světlo
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 HB3
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 3,0
  • Systém baterie: M18
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Varianta výrobku: M18 ONEBLHPT-302C U-SET
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 3 x U čelisti (16/20/25 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku