M12PAL-0 aku Světlo

Artiklové číslo: 4933478226
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478226
EAN / GTIN 4058546344030
Číslo výrobce 4933478226
L-číslo L00800 1140

Popis

Popis:

  • Konstrukce odolná proti nárazu vydrží pád z výšky až 3 m
  • Kompaktní provedení - ideální pro mobilní použití
  • 2. Port USB 1 AMP pro nabíjení zařízení USB
  • Odolný proti prachu a stříkající vodě (krytí IP 54)
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®
  • TRUEVIEW® - vysoce účinné řešení osvětlení se 700 lumeny
  • Doba provozu až 24 hodin s baterií M12®-REDLITHIUM® 4, 0 Ah baterie
  • Všestranný díky funkčnímu designu s integrovanými magnety a otočnými světelnými hlavami s možností otáčení o 40° v libovolném směru
  • Upozornění na nízké nabití - lampa začne blikat

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Včetně akumulátoru: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,1
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Varianta výrobku: M12 PAL-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku