Akumulátorový vysavač M18FCVL-0 FUEL™

Artiklové číslo: 4933478185
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933478185
    EAN / GTIN 4058546341183
    Číslo výrobce 4933478185
    L-číslo L00800 1136

    Popis

    Popis:

    • 5 specifických řešení
    • První vysavač MILWAUKEE™ s podlahovou hubicí
    • Dva oddělené lapače prachu
    • Kompaktní vysavač je vybaven bezkartáčovým motorem POWERSTATE® a dvěma oddělenými cyklonovými lapači prachu
    • Účinnější úklid díky dvojité cyklonové separaci nečistot, která rozděluje malé a velké částice v bezsáčkovém koši
    • Vysoce účinný filtr HEPA zachytí 99,97 % všech částic s hloubkou až 0, 3 mikrony
    • Odnímatelný koš o objemu 0,95 l pro snadné vyprazdňování, které je možné i na nářadí
    • Doba provozu až 17 minut na jedno nabití akumulátoru M18® 5,0 Ah
    • Rychlovýměnné příslušenství pro optimální držení těla při práci na podlaze, ve výšce pasu a také nad hlavou
    • Držák příslušenství pro hadici, štěrbinovou hubici, univerzální hubici a kartáčovou hubici na přístroji
    • Prodloužitelná hadice až na 1,2 m
    • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
    • Rozsah dodávky: Sací trubice, motorová podlahová hubice, podlahová hubice, ohebná hadice, štěrbinová hubice, hubice na nářadí, kartáčový nástavec, držák příslušenství, HEPA filtr, pěnový předfiltr

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Bez baterie
    • Baterie: Li-ion
    • Systém baterie: M18
    • Typ baterie/akumulátoru: Li-ion
    • Dle technologie: Palivová
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 4,8
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Varianta výrobku: M18 FCVL-0
    • Průměr hadice [mm]: 40
    • Napětí [V]: 18

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku