M18POALC-0 Světlo

Artiklové číslo: 4933478120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Zářič

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933478120
    EAN / GTIN 4058546340537
    Číslo výrobce 4933478120
    L-číslo L00800 1607

    Popis

    Popis:

    • Tři otočné světelné hlavy produkují při nejvyšším nastavení osvětlení TRUEVIEW® až 3000 lumenů
    • Hybridní zdroj energie: pracuje buď s baterií M18® REDLITHIUM®, nebo s kabelem
    • Přístroj na nářadí a drobné předměty
    • 9 režimů pro optimální výkon nebo dobu provozu
    • Všechny tři otočné světelné hlavy dohromady poskytují až 12 hodin provozu s baterií M18® REDLITHIUM® 5,0 Ah baterie
    • Plná kompatibilita se systémem skladování PACKOUT®
    • Odolná proti prachu a stříkající vodě (krytí IP54)
    • Integrovaná nabíječka M18® a USB
    • Upozornění na nízké nabití - kontrolka začne blikat

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Dle technologie: TRUEVIEW™
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 5,9
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Varianta výrobku: M18 POALC-0

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku