L4CLLP-301C KŘÍŽOVÝ LASER + OLOVNICE

Artiklové číslo: 4933478099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478099
EAN / GTIN 4058546340322
Číslo výrobce 4933478099
L-číslo Z0E074 338

Popis

Popis:

  • Rychlé vyrovnání díky vestavěnému mikroovládání a funkci pivot
  • Zesílené magnety ze vzácných zemin - magnety nekloužou po ocelových čepu
  • Vestavěno s vysoce intenzivními zelenými diodami pro nekompromisní viditelnost - až 4x viditelnější než červené lasery
  • Vysoce intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 30 m (100 m s přijímačem)
  • Dobíjecí a odnímatelný REDLITHIUM® USB 3,0 Ah poskytuje více než 8 hodin celodenního provozu
  • 1x baterie REDLITHIUM® USB 3.0 nahradí až 6.000 alkalických baterií
  • 3režimový závěsný systém: Manuální režim pro použití v libovolném úhlu, samonivelační režim indikující stav mimo úroveň s rozsahem samonivelace 4° a režim kyvadlového zámku pro ochranu součástí při přepravě
  • Integrovaný magnetický držák se zesílenými magnety ze vzácných zemin umístěnými vzadu, 1/4 stativový závit a otvor pro zavěšení - umožňuje upevnění na ocelové čepy, dřevěné čepy a stativ
  • Montáž je také vybavena 360° otáčením laseru, který se otáčí v bodě olovnice, a integrovaným mikroregulačním kolečkem pro rychlejší vyrovnání bodu
  • Součástí dodávky je odnímatelný držák, k zobrazení svislého bodu na podlaze nebo nad ocelovou lištou
  • Odolná lisovaná konstrukce s krytím IP 54, odolná proti vodě a skvrnám a vydrží pád z výšky až 1 m
  • Baterii REDLITHIUM® USB můžete během používání nabíjet pomocí kabelu micro USB ze zdroje USB nebo ze zásuvky
  • zdroje napájení nebo zásuvky
  • Indikátor nabití na horní a boční straně laseru umožňuje rychlou kontrolu nabití baterie REDLITHIUM® USB
  • Vysoce intenzivní zelený křížový laser s olovnicí
  • Křížový laser REDLITHIUM® USB s olovnicí umožňuje horizontální nivelaci, vertikální vyrovnání a přenos svislých bodů od podlahy ke stropu
  • Dodáváno s: 1 x držák, 1 x klip

Charakteristika:

  • Dodávaná baterie: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterií: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dodávané: Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,90
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel a síťová zástrčka
  • Varianta výrobku: L4 CLLP-301C
  • Napětí [V]: 4
  • Standardní výbava: držák

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku