Akumulátorová prořezávací pila M12FHS-0 FUEL™

Artiklové číslo: 4933472211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Řetězová pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933472211
EAN / GTIN 4058546326074
Číslo výrobce 4933472211
L-číslo L00800 1369

Popis

Popis:

  • S hmotností 2, 3 kg a kompaktní konstrukce, bezdrátové zařízení prořezávací pila nabízí lepší ovládání a manévrovatelnost při těžko přístupných pracích
  • Snadno přístupný napínák řetězu umožňuje rychlé nastavení napnutí řetězu
  • Průhledná olejová nádržka umožňuje snadnou kontrolu hladiny
  • Citlivé ovládání rychlosti umožňuje uživateli plnou kontrolu nad výkon
  • Kovový doraz drápu pro lepší pákový efekt
  • Automatické mazání řetězu pro vyšší produktivitu
  • Úložný prostor pro kombinovaný klíč
  • Dodáváno s 1x řetězovou pilou Oregon 6 a ochranou vodicí lišty a 1x kombinovaným klíčem
  • Nejnovější generace bezkartáčových pil POWERSTATE®-
  • motor, Elektronika REDLINK Plus® a baterie REDLITHIUM® poskytují vysoký výkon, dlouhou životnost a dlouhou výdrž baterie v různých aplikacích
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®
  • Akumulátorová pila na řezivo M12 FUEL® nabízí vynikající ovládání, dokáže řezat tvrdé dřevo o tloušťce 75 mm a na jedno nabití baterie M12B4 umožňuje až 120 řezů
  • Navržena tak, aby splňovala požadavky uživatelů na ergonomii, výkon a odolnost

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12M12M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2. 3 (M12 B6)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M12 FHS-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 1x řetězová pila Oregon 6″ a ochranný kryt lišty a 1x kombinovaný klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku