M18FCSG66-0 AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Artiklové číslo: 4933472163
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933472163
EAN / GTIN 4058546325596
Číslo výrobce 4933472163
L-číslo L00800 631

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s vodicí lištou MILWAUKEE™ (prodává se samostatně)
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nástroje
  • Přiložený adaptér je vhodný pro všechny odsávače prachu MILWAUKEE™
  • Akumulátorová ruční okružní pila poskytuje stejný výkon jako ekvivalentní nástroj s kabelem - až 750 řezů do měkkého dřeva 90 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
  • 190 mm pilový kotouč s max
  • Hloubka řezu 66 mm umožňuje řezání 3 na sobě položených OSB desek současně
  • Kompatibilní s vodicí lištou MILWAUKEE™ (prodává se samostatně) pro rovné, čisté řezy
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nářadí
  • Přiložený adaptér je vhodný pro všechny odsávačky prachu MILWAUKEE™
  • Řezání až do úhlu 56°
  • LED osvětlení
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE® s větším množstvím mědi a silnějšími magnety než u předchozího modelu
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: Průměr pilového kotouče: 30
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 5800
  • Průměr pilového kotouče: 190
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5. 6 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 5. 6
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 5800
  • Varianta výrobku: M18 FCSG66-0
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 190
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Pilový kotouč, podélný plot, odsávací adaptér, klíč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku