{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Lisovaci kleste |
Katalogové číslo | 4933471950 | |
EAN / GTIN | 4058546298494 | |
Číslo výrobce | 4933471950 | |
L-číslo | L00800 665 |