M18ONEFHIWF1D-121C 1″ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK.

Artiklové číslo: 4933471756
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933471756
    EAN / GTIN 4058546296551
    Číslo výrobce 4933471756
    L-číslo L00800 2210

    Popis

    Popis:

    • 4 režimy nastavitelného řízení DRIVE CONTROL
    • Boční rukojeť bez použití nářadí se otáčí o 360°
    • Tři LED diody zajišťují optimální osvětlení pracovní plochy
    • Výkonný akumulátorový rázový utahovák M18 FUEL s pojistným kroužkem a prodlouženou 150mm hřídelí poskytuje utahovací moment až 2576 Nm a nahrazuje kabelové, benzínové a pneumatické nářadí
    • Akumulátorový rázový utahovák o velikosti 1˝ poskytuje uvolňovací moment až 2711 Nm a umožňuje povolování šroubů až do velikosti M42
    • DRIVE CONTROL umožňuje rychlé přepínání mezi 4 nastaveními rychlosti a točivého momentu pro vysokou univerzálnost použití
    • Integrovaná kontrola rázů zvyšuje možnost konzistentních výsledků krouticího momentu při zvoleném nastavení stroje
    • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
    • ONE-KEY nabízí také vzdálené uzamčení nástroje
    • Řízení nástroje umožňuje přesné nastavení nástroje podle aplikace
    • Při aktivaci režimu matice kola pomocí tlačítka ONE-KEY se nářadí automaticky vypne, když se dostane do rozsahu 475 Nm - 610 Nm, aby se zabránilo nadměrnému utahování matic kola
    • Optimální osvětlení pracovní plochy zajišťují tři LED diody
    • Systém HIGH OUTPUT posouvá technologie M18 FUEL na novou úroveň výkonu
    • Větší výkon a doba chodu pro nekompromisní pohotovost akumulátorového nářadí při mobilním použití
    • 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 HB12
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie: M18
    • Kapacita baterie [Ah]: 12,0
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 1
    • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
    • Typ technologie: Palivová
    • Dle technologie: Palivová
    • Dodáváno: Přepravní kufr
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 12,7 (M18 HB12)
    • Hmotnost s akumulátorem: 12,7
    • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
    • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
    • Oběhy v klidu [min_1]: 600/ 700/ 900/ 1200
    • Max. Točivý moment [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
    • Max. průměr šroubu: 42
    • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 600
    • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 700
    • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 900
    • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 900
    • max: 1200
    • max. Průměr šroubu: M42
    • min. Počet zdvihů: 750
    • Varianta výrobku: M18 ONEFHIWF1D-121C
    • Počet zdvihů [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní vybavení: boční rukojeť

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku