K2628H EL. SEKACÍ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933471685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471685
EAN / GTIN 4058546295844
Číslo výrobce 4933471685

Popis

Popis:

  • Plovoucí motor pro výrazné snížení vibrací
  • Přídavná třetí rukojeť
  • Šestihranný sekáč 28 mm pro sekáče s kroužkem i bez kroužku
  • Rozbrušovací kladivo poskytuje 64 joulů energie úderu pro nejtěžší práce
  • Díky systému MILWAUKEE™ AVS-
  • systém s motorem a pohonem plovoucím v pouzdře, denní maximální expoziční časy se výrazně zkracují
  • Přídavná třetí rukojeť pro větší pohodlí při přenášení mezi pracovišti
  • 1200 úderů za minutu zajišťuje maximální účinnost
  • Bezkartáčový motor umožňuje extrémně dlouhou dobu provozu mezi servisními intervaly
  • 10 m kabelu pro pracovní okruh 314 m2
  • 28-
  • mm-Hex pick-up
  • Samostatně dodávaný vozík se 4 možnostmi uložení sekáčů a vedení kabelů usnadňuje přepravu bouracího kladiva na staveništi

Charakteristika:

  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 25,7
  • Příkon [W]: 2400
  • Max. energie jednotlivého úderu: 64
  • Varianta výrobku: K 2628 H
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 64

Rozsah dodávky:

v kartonu

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku