M18BTP-0 BATERIOVÉ VODNÍ ČERPADLO

Artiklové číslo: 4933471494
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
    Katalogové číslo 4933471494
    EAN / GTIN 4058546293932
    Číslo výrobce 4933471494
    L-číslo L00800 220

    Popis

    Popis:

    • Pružný hnací hřídel
    • Těsně utěsněný prostor pro baterii
    • Na jedno nabití baterie M18®-5,0 Ah přečerpá až 900 l vody
    • Toto 18V bateriové přečerpávací čerpadlo je s hmotností 3,4 kg lehčí než srovnatelné kabelové jednotky
    • Maximální průtok 1817 l/h, až 908 l na M18®-5, Nabíjení akumulátoru 0 Ah
    • Elektronika REDLINK® automaticky vypne jednotku, když již není nasávána voda
    • Pružná hnací hřídel a výkonný motor dosahují maximální sací výšky 5,5 m a maximální výtlačné výšky 23 m
    • 3/4 vnější závit pro komerčně dostupné vodovodní přípojky
    • Pro optimální výkon se doporučuje hadice o vnitřním průměru 19 mm
    • Vhodná pouze pro čistou vodu
    • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 4,1
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Varianta výrobku: M18 BTP-0
    • Napětí [V]: 18

    Rozsah dodávky:

    Bez baterií, bez nabíječky, v kartonové krabici

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku