M12UDEL-201B Bateriový systém odsávání prachu

Artiklové číslo: 4933471461
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
Katalogové číslo 4933471461
EAN / GTIN 4058546290894
Číslo výrobce 4933471461
L-číslo L00800 1142

Popis

Popis:

  • Univerzální pro použití se všemi rotačními kladivy MILWAUKEE™ - SDS-plus s průměrem upínacího krku od 41 do 61 mm, stejně jako s celou řadou konkurenčních nástrojů
  • Pomocná rukojeť se připevňuje na levou i pravou stranu
  • Při plně nabité baterii 2,0 Ah poskytuje až 40 minut provozu
  • Prodloužitelná sací trubice umožňuje použití vrtáků SDS-plus až do délky 210 mm
  • Zachytitelný hloubkový doraz
  • 2 vyměnitelné trysky s kartáčky pro pokrytí vrtáků o průměru až 30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
  • 2 různé režimy sání: trvalé odsávání nebo automatické zapnutí při vrtání
  • Nastavení přepínače: Zapnuto, vypnuto, automatické (doba vypnutí 5 s pro úplné odsátí vrtacího prachu)
  • Filtr HEPA H13 zachytí 99,97 % všech prachových částic a v kombinaci s integrovaným mechanismem čištění filtru se vyznačuje dlouhou životností
  • Vybaven průhlednou sběrnou nádobou
  • Sací konektor Ø32 mm umožňuje vyprázdnění nádoby bez zatížení uživatele prachem
  • Ukazatel nabití baterie

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12M12
  • Počet baterií/baterií: 1
  • Typ baterie/baterií: Li-ion
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,2
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 30
  • Varianta výrobku: M12 UDEL-201B
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 2x sací hubice, 1x boční rukojeť

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku