M18SISH-0 SMART HUB F. INSPEKČNÍ KAMERA

Artiklové číslo: 4933471415
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Endoskopická videokamera

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933471415
    EAN / GTIN 4058546290436
    Číslo výrobce 4933471415

    Popis

    Popis:

    • Přepínání bubnů jedním dotykem
    • Víceobrazovkové zobrazení a záznam
    • 500GB SSD disk
    • Snadné přepínání mezi bubny stiskem tlačítka
    • Integrovaná Wi-Fi pro připojení k monitoru baterií MILWAUKEE™ a tabletu nebo mobilnímu telefonu
    • Sdílení vlastních sestav
    • Víceobrazovkové zobrazení a záznam
    • ONE-KEY® poskytuje cloudovou platformu pro inventarizaci, což umožňuje lokalizaci zařízení i prevenci krádeže
    • Několik pracovních výkazů se ukládá na 500GB jednotku SSD a na požádání se z ní extrahuje
    • USB 3.0 a porty USB-C
    • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE™ M18®
    • Integrovaný lokátor kabelů pro sledování tlačného kabelu při 33 kHz nebo 83 kHz

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Dodáváno: v kartonu
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 3,9
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Varianta výrobku: M18 SISH-0
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: 1x kabel USB-C

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku