M18FSSM-121 BATERIOVÝ ČISTIČ TRUBEK.

Artiklové číslo: 4933471410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471410
EAN / GTIN 4058546290382
Číslo výrobce 4933471410
L-číslo L00800 4377

Popis

Popis:

  • Automatický chod vpřed a vzad
  • Zadní pneumatika a výsuvná přední rukojeť pro pohodlnou přepravu
  • TechnologieONE-KEY®
  • První 18V akumulátorová spirálová řezačka dílů na světě s automatickým chodem vpřed a vzad, který může používat 22 mm i 32 mm spirály od MILWAUKEE™ a dalších výrobců v potrubích o průměru 50 mm až 200 mm
  • Zámek kabel-DRIVE pro nastavený posuv s automatickým přizpůsobením průměru kabelu (22 a 32 mm) pro nejlepší přilnavost při práci s ucpaným potrubím
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • Zadní pneumatika a výsuvná přední rukojeť pro pohodlnou přepravu
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®
  • Spirály a vkládací hlavy se prodávají samostatně

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 HB12
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 12. 0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 700
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 33. 3 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 33. 3
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Oběžné otáčky [min_1]: 700
  • Varianta výrobku: M18 FSSM-121
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1x M18HB12, 1x M12-18FC, 1x 32mm vodicí hadice (4 m), 2x spirálový buben pro 32mm spirály

Rozsah dodávky:

1 x akumulátor 12,0 Ah, nabíječka M12-18 FC, v krabici

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku