M12FDDXKIT-0X AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933471332
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471332
EAN / GTIN 4058546289607
Číslo výrobce 4933471332
L-číslo L00800 335

Popis

Popis:

  • Šikovný stroj pro přesné ovládání
  • Magnetický držák bitů pro snadnou výměnu bitů
  • 2 rychlosti
  • Kompaktní vrtací šroubovák s řešením šroubování 4 v 1 pro maximální flexibilitu
  • Systém vyměnitelné hlavy se čtyřmi různými nástavci pro široké spektrum použití
  • Sklíčidlo 1/4-HEX pod sklíčidlem vrtáku umožňuje zkrácení délky až na 130 mm, když to vyžaduje šroubování
  • Velmi praktický nástroj pro nejlepší přesnost a kontrolu
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro krouticí moment až 34 Nm
  • Magnetický držák bitů
  • Elektronika REDLINK PLUS® nabízí pokročilé, digitální ochrana proti přetížení stroje a baterie a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro dlouhou životnost a odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Včetně baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 28
  • Průměr vrtáku do oceli: 10
  • Rozsah sklíčidla vrtáku [mm]: 10
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,90
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
  • Max. rozpětí sklíčidla: 10
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 34
  • Varianta výrobku: M12 FDDXKIT-0X
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 10 mm sklíčidlo pro vrtání do kovu, úhlový šroubový nástavec, excentrický nástavec, 6 mm nástavec HEX

Rozsah dodávky:

10 mm sklíčidlo do kovu, nástavec na šrouby, excentrický nástavec, 6 mm nástavec HEX Není součástí dodávky baterie, není součástí dodávky nabíječka, HD Box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku