M18FPP5K-502B Sada M18

Artiklové číslo: 4933471209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471209
EAN / GTIN 4058546288372
Číslo výrobce 4933471209
L-číslo L00800 2377

Popis

Charakteristika:

  • Brašna na nářadí
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Varianta výrobku: M18 FPP5K-502B
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku