M18FHSAG125XPDB-0X AKU ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933471078
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471078
EAN / GTIN 4058546287061
Číslo výrobce 4933471078
L-číslo L00800 642

Popis

Popis:

  • RAPIDSTOP® pro rychlé zastavení kotouče
  • Systém rychlé výměny FIXTEC® pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Výměnný kryt proti prachu
  • Akumulátorová úhlová bruska M18®-HIGH-OUTPUT®-125 s dostatečným výkonem pro hrubování a pro až 145 řezů v 50mm elektrickém potrubí na jedno nabití akumulátoru (5,5 Ah)
  • RAPIDSTOP® brzda zastaví disk za méně než 2,5 sekundy pro vysokou ochranu uživatele
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a baterie REDLITHIUM® HIGH-OUTPUT® poskytují silný výkon, vysoká odolnost a dlouhá životnost akumulátoru v nejnáročnějších aplikacích
  • Vypínač a ochrana proti opětovnému spuštění
  • Boční antivibrační rukojeť pro snížení vibrací
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Výměnné protiprachové kryty
  • Nastavitelný kryt bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky bez zatížení: 9000
  • Průměr řemenice: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,4 (M18 HB5,5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,4
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky [min_1]: 9000
  • Max. hloubka řezu: 33
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
  • Varianta výrobku: M18 FHSAG125XPDB-0X
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: přídavná rukojeť AVS, matice FIXTEC™, 2 x kryt proti prachu, ochranný kryt

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku