M12ONEFTR12-0C aku ráčnový šroubovák

Artiklové číslo: 4933464969
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 12 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464969
EAN / GTIN 4058546229146
Číslo výrobce 4933464969
L-číslo L00800 526

Popis

Popis:

  • Nahrazuje ruční nářadí
  • Rychlejší a produktivnější díky hlášení ONE-KEY®
  • 15 nastavení točivého momentu
  • První digitální akumulátorový momentový klíč od společnosti Milwaukee Tool zefektivňuje proces upevňování až o 50 % ve srovnání s ručním nářadím
  • Rozsah točivého momentu od 16, 9 až 203,4 Nm s toleranční přesností ±2 % pro vysoce přesné aplikace
  • Rychlé hlášení krouticího momentu pomocí ONE-KEY® pro vytváření zpráv pro kontrolory nebo majitele
  • Nastavitelný utahovací moment, k zabránění nadměrného utahování
  • Čtyři nastavitelné jednotky krouticího momentu ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) a 15 přednastavených nastavení krouticího momentu
  • Odolná konstrukce - vydrží i ty nejnáročnější požadavky na staveništi
  • 4cestná signalizace (akustika, LED kontrolka, indikátor na displeji a vibrace), že nastavený cílový točivý moment byl téměř dosažen, dosažen nebo překročen
  • Šest předprogramovaných jazyků - včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny a němčiny
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM®EN a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M12
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivový
  • Otáčky při volnoběhu: 100
  • Dodáváno: Přenosný kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,6 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,6
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Délka [mm]: 586,7
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 100
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 203,4
  • Varianta výrobku: M12 ONEFTR12-0C
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

Baterie nejsou součástí dodávky, Nabíječka není součástí dodávky, Přenosné pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku