M18BPFP-CST NÁDRŽ na chemikálie

Artiklové číslo: 4933464964
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tlakový rozprašovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464964
EAN / GTIN 4058546229092
Číslo výrobce 4933464964
L-číslo L00800 241

Popis

Popis:

  • 100% kompatibilní se systémem SWITCH TANK®
  • Nádrž na chemikálie, např
  • hnojiva, pesticidy, přípravky na ochranu rostlin, fungicidy, Poloprůhledná nádrž s měrnou stupnicí pro snadnou kontrolu hladiny
  • Nosné víko s velkým otvorem pro snadnou přepravu a pohodlné plnění kapalin do nádrže
  • Stříkací tyčinka s pogumovanou rukojetí a aretací pro práci bez únavy i při dlouhém používání
  • Možnost uložení stříkací tyčinky pro snadnou a bezpečnou přepravu
  • Integrované sítko chrání nádrž před vniknutím nečistot
  • Nastavitelný rozptyl stříkání s rozsahem 7, 6 m - od kužele po trysku v závislosti na potřebách aplikace
  • 5stupňová volba provozního tlaku pomocí nastavovacího knoflíku
  • UV a chemická odolnost
  • V kombinaci s akumulátorem o kapacitě 4,0 Ah je dosaženo doby provozu až 12 nádrží

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií: 0
  • Typ baterií: Li-ion
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 3,6
  • Dodávaná nabíječka: Není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 BPFP-CST
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x přímá a 1 x úhlová tryska, stříkací tyč z nerezové oceli

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku