M18BPFPH-401 POSTŘIKOVAČ

Artiklové číslo: 4933464962
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
Druh produktu Tlakový rozprašovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464962
EAN / GTIN 4058546229078
Číslo výrobce 4933464962
L-číslo L00800 240

Popis

Popis:

  • Vyměnitelné nádrže
  • Specifické nádrže zabraňují kontaminaci chemikálií
  • Široké popruhy pro pohodlné nošení při delších pracovních seancích
  • M18® SWITCH TANK® je první 15litrový batohový postřikovač s vyměnitelnými nádržemi a elektronickými čerpadly bez použití síly
  • Vyměnitelný systém znamená, že čerpadlo, Vyměnitelný systém odděluje čerpadlo, hadici a stříkací tyč od základní jednotky
  • Specifické vyměnitelné nádrže zabraňují kontaminaci chemikálií a snižují tak provozní náklady
  • Max. Provozní tlak 8,27 barů
  • Tlak nastavitelný podle potřeby aplikace
  • Doba provozu až 2 hodiny (až 12 kanystrů) s baterií 4,0 Ah
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 1
  • Typ baterie/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5. 0 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 5,0
  • Přiložená nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 45
  • Varianta výrobku: M18 BPFPH-401
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: M18B4, M12-18C

Rozsah dodávky:

1 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku