M18FOPHLTKIT-0 strunová sekačka

Artiklové číslo: 4933464956
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
Katalogové číslo 4933464956
EAN / GTIN 4058546229016
Číslo výrobce 4933464956
L-číslo L00800 401

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® navržený a vyrobený společností MILWAUKEE™ poskytuje delší životnost motoru a vyšší výkon
  • Inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje pokročilou digitální ochranu nářadí a akumulátoru proti přetížení a jedinečným způsobem zlepšuje výkon nářadí při zatížení
  • Plný výkon za méně než sekundu
  • Má výkon pro řezání hustých křovin
  • Doba provozu až jedna hodina s M18®-9,0 Ah baterie
  • Dvě nastavení rychlosti s nastavitelným přepínačem rychlosti
  • Kryt 135°
  • Kompatibilní se všemi nástavci venkovního systému MILWAUKEE™
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Nastavitelná pomocná rukojeť, nosný popruh a nosný kroužek poskytují maximální ovládání a pohodlí

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivový
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4. 7 (M18 HB8)
  • Hmotnost s akumulátorem: 4,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 FOPHLTKIT-0
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Bez baterií, bez nabíječky, v kartonové krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku