M18FOPH-0 základní jednotka

Artiklové číslo: 4933464954
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464954
EAN / GTIN 4058546228996
Číslo výrobce 4933464954
L-číslo Z0E074 285

Popis

Popis:

  • Navrženo pro potřeby profesionálních zahradních architektů
  • Dokonalé pro stříhání převislých větví
  • Má výkon, stříhání hustých živých plotů
  • Upevněte nástavce MILWAUKEE™ pomocí systému nástavců QUIK-LOK®
  • Variabilní nástavce umožňují zvládnout mnoho aplikací jedním nářadím
  • Plný výkon za méně než sekundu
  • Dvě nastavení rychlosti s nastavitelným spínačem rychlosti
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE™ POWERSTATE® zvyšuje účinnost, je odolnější a poskytuje maximální výkon
  • Inteligentní systém REDLINK PLUS® poskytuje vylepšenou digitální ochranu nářadí a akumulátoru proti přetížení a jedinečným způsobem zlepšuje výkon nářadí při zatížení
  • Nastavitelná pomocná rukojeť, popruh a nosný kroužek poskytují maximální ovládání a pohodlí
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivový
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 HB8)
  • Hmotnost s akumulátorem: 4,1
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 FOPH-0
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Bez baterií, bez nabíječky, v kartonové krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku