M18FCHS-0 AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Artiklové číslo: 4933464723
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464723
EAN / GTIN 4058546226688
Číslo výrobce 4933464723
L-číslo L00800 252

Popis

Popis:

  • Citlivá regulace otáček
  • Kovový doraz drápu
  • Neztrátová olejová nádrž
  • S výkonem benzínové řetězové pily pro téměř všechny typické aplikace
  • Technologie Fuel® umožňuje pile udržovat otáčky i při nejnáročnějších aplikacích a nikdy se nezastaví
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah poskytují silný výkon, vysokou odolnost a dlouhou životnost baterie v náročných aplikacích
  • Na jedno nabití baterie (12,0 Ah) lze provést až 150 řezů do měkkého dřeva o rozměrech 10 x 10 cm
  • Výjimečně robustní kovová převodovka
  • Citlivé ovládání rychlosti umožňuje uživateli plnou kontrolu nad výkonem
  • Kovový doraz drápu pro lepší pákový efekt během řezání
  • Snadné mazání řetězu: Bezztrátový zásobník, snadné plnění a jednoduchá kontrola hladiny
  • Dodáváno s 80 ml oleje, pilovým řetězem a ochranným krytem lišty

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 6,4
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 FCHS-0
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 80 ml oleje, řetěz, kryt řetězu (lišta)

Rozsah dodávky:

80 ml oleje, řetěz, ochranný kryt řetězu (lišta)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku