M12FCOT-422X ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933464619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464619
EAN / GTIN 4058546225643
Číslo výrobce 4933464619
L-číslo L00800 400

Popis

Popis:

  • Optimalizováno pro jednoruční použití: hmotnost 1,1 kg a délka 226 mm
  • Snadno nastavitelný ochranný kryt a jedinečná možnost nastavení směru otáčení nože chrání uživatele
  • Snadno odnímatelná sací botka
  • Čisté řezy při rychlosti bez zatížení až 20.000 min-11
  • Optimalizováno pro použití jednou rukou: Hmotnost 1,1 kg a délka 226 mm
  • Řeže širokou škálu materiálů díky speciálním řezným kotoučům (kovový řezný kotouč, HM řezný kotouč, diamantový řezný kotouč)
  • Všestranné řešení problémů při řezání oceli, nerezové oceli, neželezných kovů, suchých cihel, vláknitého cementu, plastů a keramiky
  • Snadno nastavitelný kryt a jedinečná možnost nastavení směru otáčení nože chrání uživatele
  • Snadno odnímatelná sací botka
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilé, digitální ochrana proti přetížení stroje a baterie a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než u předchozích modelů
  • monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • 76mm nůž umožňuje hloubku řezu 16,3 mm
  • Ukazatel nabití baterie
  • Diodové osvětlení pracovního prostoru
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2. 0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 10
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 20000
  • Průměr řemenice: 76
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,1
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Rychlost řezu [min_1]: 20 000
  • Max. hloubka řezu: 16,3
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 16,3
  • Varianta výrobku: M12 FCOT-422X
  • Průměr kotouče [mm]: 76
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 1 x diamantový kotouč na dlaždice, 1 x karbidový brusný kotouč, 1 x řezný kotouč na kov, 1 x nastavitelné odsávání prachu

Rozsah dodávky:

1 x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, 1 x 12 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, HD Box,1 x diamantový kotouč na obklady, 1 x karbidový brusný kotouč, 1 x kovový řezný kotouč, 1 x nastavitelný systém odsávání prachu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku