M18BLCS66-502X AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Artiklové číslo: 4933464590
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464590
EAN / GTIN 4058546225353
Číslo výrobce 4933464590
L-číslo L00800 278

Popis

Popis:

  • Akumulátorová ruční okružní pila s hloubkou řezu 66 mm pro současné řezání až 3 OSB desek (19 mm)
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nástroje
  • Přiložený adaptér se hodí ke všem odsávačům prachu MILWAUKEE™
  • Hliníková základní deska pro maximální odolnost
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Naklonění pilového kotouče o 50° s hloubkou řezu 46 mm
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 5000
  • Průměr pilového kotouče: 190
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 4,0
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5000
  • Varianta výrobku: M18 BLCS66-502X
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 190
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: pilový kotouč, podélný plot, adaptér pro odsávání prachu, šestihranná klíč

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/5,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, rychlonabíječka M12-18 FC, HD Box, pilový kotouč, odsávací adaptér, podélný plot, klíč.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku