M18ONEPP2A2-502X SET POWERPACK

Artiklové číslo: 4933464529
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464529
EAN / GTIN 4058546224745
Číslo výrobce 4933464529
L-číslo L00800 636

Popis

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Včetně nabíječky: M12-18 FC
  • K dispozici je nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení baterie: 59
  • Varianta výrobku: M18 ONEPP2A2-502X
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ akumulátorová příklepová vrtačka M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ akumulátorový rázový utahovák 1/4˝ Hex 2 x M18B5 (18V 5 Ah akumulátor) 1 x HD Box nabíječka.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku