M18BLPP2A2-502X SET POWERPACK

Artiklové číslo: 4933464522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464522
EAN / GTIN 4058546224677
Číslo výrobce 4933464522
L-číslo L00800 823

Popis

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: HD Box
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení baterie: 59
  • Varianta výrobku: M18 BLPP2A2-502X
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

M18 BLPD2 - M18™ akumulátorová příklepová vrtačka M18 BLID2 - M18™ akumulátorový příklepový klíč 1/4˝ 2 x M18B5 (18V akumulátor 5 Ah) 1 x nabíječka HD Box.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku