M18BLPD2-0X AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: 4933464516
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
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464516
EAN / GTIN 4058546224615
Číslo výrobce 4933464516
L-číslo L00800 276

Popis

Popis:

  • Kompaktní rozměr: Délka pouze 180 mm
  • 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo
  • LED osvětlení
  • Nově vyvinutý bezkartáčový motor umožňuje o 40 % vyšší točivý moment než u předchozího modelu - až 82 Nm
  • Kompaktní konstrukce s délkou pouze 180 mm
  • Vylepšený 13-ti
  • mm kovové rychloupínací sklíčidlo pro snadnou výměnu bitů a jejich pevné uchycení
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • Optimalizované nastavení otáček pro lepší vrtání a utahování
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED pracovní světlo
  • S klipem na opasek
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 76
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Sklíčidlo vrtáku_rozsah [mm]: 13
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,1
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 76
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 82
  • Max. Počet zdvihů [min_1]: 0 - 28 800
  • Varianta výrobku: M18 BLPD2-0X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: klip na opasek,přídavná rukojeť

Rozsah dodávky:

HD Box, klip na opasek, boční rukojeť

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku