M18FBPV-0 Aku.vysavač

Artiklové číslo: 4933464483
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933464483
    EAN / GTIN 4058546224288
    Číslo výrobce 4933464483
    L-číslo L00800 244

    Popis

    Popis:

    • Přestavitelný na nastavitelný vysavač sejmutím zádového popruhu
    • Dodává se s podlahovým vysavačem, štěrbinovou hubicí, teleskopickou sací trubicí, flexibilní hadicí, sacím adaptérem
    • Nádrž o objemu 3,8 l
    • Brushless POWERSTATE® motor pro vysoký sací výkon a dlouhou dobu chodu motoru
    • REDLINK PLUS® elektronika poskytuje pokročilé, digitální ochrana stroje a baterie proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
    • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
    • Třída prašnosti L s hodnotou MAC > 1 mg/m3
    • HEPA filtr spolehlivě odstraní 99, 97% všech prachových částic do velikosti 0,3 mikrometru
    • Kompatibilní s odsávací sadou DEK 26, vysavač lze snadno připojit k elektrickému nářadí
    • Snížená hlučnost - pouze 74 db
    • Cyklonická technologie pro delší životnost filtru a maximálně vysoký výkon
    • Integrovaný závěs pro upevnění na žebříky nebo lešení
    • Možnost přeměny na nastavitelný vysavač odejmutím zádového postroje
    • Dodáváno s podlahovým vysavačem, štěrbinovou hubicí, teleskopickou sací trubicí, flexibilní hadicí, sacím adaptérem

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
    • Dle technologie: Palivová
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 8,7
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Varianta výrobku: M18 FBPV-0
    • Průměr hadice [mm]: 36
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: Dodává se s podlahovým vysavačem, štěrbinovou hubicí, teleskopickou sací trubicí, flexibilní hadicí, sacím adaptérem

    Rozsah dodávky:

    Vysavač, štěrbinová hubice, teleskopická sací trubice, flexibilní hadice, sací adaptér

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku