Popis:
- FORCE LOGIC; hydraulická řezačka kabelů 53 kN, přeřízne kabely za méně než 3 sekundy
- Střídavý pohon; -motor pro nejnáročnější aplikaceOptimální vyvážení umožňuje dobré ovládání i při práci jednou rukouTento nástroj nabízí řešení pro řezání kabelů ACSR, ocelových drátů, jemně laněné vodiče, měděné a hliníkové kabelyRychlé přepínání mezi aplikačními nástroji umožňuje výměnu za méně než 15 sekundIn-line konstrukce a hlava otočná o 350° - ideální pro práci v těžko přístupných místechTechnologie MILWAUKEE®-ONE-KEY™ umožňuje uživatelům zobrazovat využití nástrojů, přijímat oznámení o intervalech údržby a bezdrátově synchronizovat informace s cloudemONE-KEY; Sledování a zabezpečení nářadí vám kromě jiných funkcí nabízí také možnost zobrazit poslední známou polohu vašeho nářadíUtěsněná elektronika pro zvýšenou ochranu před vlhkostí, prachem a nečistotamiREDLINK™ elektronika - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnostBaterie REDLITHIUM; nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátový přenos energie pro delší životnost nářadí a delší životnost než předchozí modely
Charakteristika:
- Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B2
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: 2,0
- Systém baterie: M18
- Počet baterií/baterií: 1
- Typ baterie/baterií: Li-ion
- Dodáváno: Přepravní kufr
- Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Hmotnost s akumulátorem: 3,7
- Dodávaná nabíječka: M12-18 C
- Dostupná nabíjecí stanice: Ano
- Doba nabíjení akumulátoru: 40
- Varianta výrobku: M18 ONEHCC-201C FSW SET
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: FSW řezná čelist
Rozsah dodávky:
1 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18FC, kufřík, řezací čelisti FSW.